曜日別特売
SKDFB075C-0120 スカットディスク(N) C イチグチ 19826397

スカットディスク(N) C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度120
外径(Φmm)75
内容量1枚注文コード19826397品番SKDFB075C-0120
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
寸法(mm)75粒度120砥材C対応材質アルミ、ガラス、石材、コンクリート、他外径(Φmm)75砥粒シリコンカーバイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする