簡単散髪セット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19826488 品番a34330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

自分でカットし散髪代を節約!
耳まわりや見えにくい後頭部・襟足もとかすだけで均一にカット。
クシのようにとかすだけ!
大・小2種のアタッチメント
後ろ髪も楽々、襟足にも
ヒゲ・腕毛・胸毛・すね毛
どこでも使える電池式
3ヶ月間保証書付き

セット内容本体、アタッチメント2種(小(9mm)・大(12mm)) 材質ABS樹脂、アルミ 質量(g)(約)80 電源単4形乾電池2本使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×3×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする