日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 投光器用替電球
レフ交換球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19826504
品番
NRF-200
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
消費電力(W)
175
電球の種類
レフ球
全光束(Lm)
2300
適合機種
安全投光器 AT-200シリーズ
質量(g)
100
定格電圧(V)
110
明るさ(W)
200
口金
E26
寸法(Φ×mm)
125×157
寿命
約2000時間
光色
白熱球