レフ交換球

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19826529 品番 NRF-200
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
消費電力(W)190 電球の種類レフ球 全光束(Lm)2300 適合機種安全投光器 AT-200シリーズ 質量(g)100 定格電圧(V)220 明るさ(W)200 口金E26 寸法(Φ×mm)125×157 寿命約2000時間 光色白熱球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする