ROOMMATE高速アイスメーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19826531 品番RM-228H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

わずか25〜30分で製氷できる高速アイスメーカーです。手軽で簡単に欲しい時にすぐクリアなロック氷ができる♪タンク容量1.6L、満氷量0.5L。お料理に飲み物に、アウトドアのクーラーに仕込んだり、急なお客様にもパパっと対応できます。

仕様●断熱発泡ガス:EPS●最大連続製氷回数(回):5●水タンク容量(L)/満氷量(L):1.6/0.5●製氷時間(分):25〜30(周辺温度により異なる)●電源ヒューズ:3.15A セット内容氷スコップ、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅235×奥行305×高さ310 質量(kg)約7.15 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)150 使用環境使用温度範囲:10〜35℃、冷却温度:-23℃、騒音:60db 冷媒R600a

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする