曜日別特売
SKDFB038SC-F スカットディスク(N) SC イチグチ 19826537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKDFB038SC-F スカットディスク(N) SC イチグチ 19826537
SKDFB038SC-F スカットディスク(N) SC イチグチ 19826537

スカットディスク(N) SC

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)38
外径(Φmm)38
種別F(細目)
内容量1枚注文コード19826537品番SKDFB038SC-F
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
寸法(mm)38砥材SC種別F(細目)材質サーファイスコンディショニング基材細目対応材質鉄、ステンレス、アルミ外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19826537
2021-09-02
用途: 機械の清掃

SKDFB038SC-FとSKDFB038SC-Mの基材表示が間違ってるよ。順番も間違っているのでは?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
ご指摘の通り、サイト上の表記に誤りがございましたので、訂正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする