日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 投光器用替電球
レフ交換球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19826565
品番
NRF-300 110V
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
消費電力(W)
245
電球の種類
レフ球
全光束(Lm)
3650
適合機種
安全投光器 AT-300シリーズ
質量(g)
150
定格電圧(V)
110
明るさ(W)
300
口金
E39
寸法(Φ×mm)
135×211
寿命
約2000時間
光色
白熱球