YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 卓上ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の スタンドライト
マグネットLEDデスクスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19826567
品番
SDL08C01WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本体寸法(mm)
ヘッド:約W31×H23×D408
アーム長:約200〜310
ベース:約W108×H17×D157
付属品
充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)
材質
ABS樹脂、PC
色
ホワイト
本体質量(g)
約200
定格電流(A)
2
定格電圧 DC V
5
最大消費電力(W)
8.4
バッテリー
リチウムイオン電池(交換不可)DC3.7V 1,800mA
色温度
3000K / 4100K / 6500K
充電時間(時間)
約3
照度(Lux)
900(30cm直下)(満充電時)(最大光量時)
光束(Lm)
280(満充電時)(最大光量時)
点灯時間(時間)
約3(満充電時)