レフ交換球

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19826617 品番 NRF-500
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
消費電力(W)470 電球の種類レフ球 全光束(Lm)6400 適合機種安全投光器 AT-500シリーズ 質量(g)245 定格電圧(V)220 明るさ(W)500 口金E39 寸法(Φ×mm)160×238 寿命約2000時間 アズワン品番65-1856-18 光色白熱球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする