自家発電LEDライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19826635 品番LEH-05W-PG
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

まさかの時も安心”
非常時・災害時に活躍!
自家発電LEDライト ラジオ付
AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光!
スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!

電球の種類LED 付属品USBケーブル 質量(g)134 タイプ屋内型・充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163 周波数ラジオ:AM/522〜1656KHz、FM/76〜108MHz 光源LED0.5W バッテリーリチウムイオン 充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分 色温度(K)8000 照度(Lx)(1m)370 寿命球:40000時間 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10〜45 バッテリー容量(mAh)800 定格光束(Lm)21 連続点灯時間(時間)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする