サイズがM=23.5〜26.6cm L=26.0〜29.0cmとなっている。私は26.0cmの長靴を使用しているため、MまたはLどちらにするのか悩みましたが、ブカブカで作業中脱げては困ると思い、Mを購入しました。
ところが、26.0cmの長靴に嵌めたところ、やはり少し小さくきちんとはまりません。まだ作業はしていませんが、途中で切れたり(壊れたり)脱げたりするのではと心配しています。
もう少しサイズについて丁寧な説明をしていただきたい。26.0の場合、Mが良いのかLが適しているのかわかりません。
雪道や凍結した道で使用しました。
凍った階段や坂道でも滑らず安心して歩けました。
外れたりずれたりすることもありませんでした。
バイクにブロックタイヤを履いていますが雪山にいくのにタイヤチェーン着けるのですが肝心の自分の足が長靴のままなので今回購入。
長靴のサイズが3Lですが装着出来ました。
まだ雪が無いので使用感はレビューできませんが装着して助かることを祈ります。
坂道でも横滑り等せず、安心して歩行することができた。
つくりも丈夫で使用途中で切れる心配がない。
今年のつるつる路面でも滑らなく、安全に作業できると現場から好評です。
どんな靴でもつけることができるので使いやすい。
草刈りに高い斜面から何度も滑り落ちて危険なので、滑らないように買ったが、横にずれたり、足のフィット感が無く、すぐゴムが切れてすぐ駄目になった
ソレルのパックナイロン1964ブーツに装着し、オフロードバイクで雪中走行をした場合、踵側が外れ、本体そのものを落としてしまうことが何度もありました。通常使用ではないと思いますので、自己対策でカバーすれば問題ありません。氷上でのグリップ力は必要十分です。