M-6153 滑らんぞー ハード CAPTAIN STAG 19826957 M-6153 滑らんぞー ハード CAPTAIN STAG 19826957

滑らんぞー ハード

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19826957 品番 M-6153
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。
雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。
伸縮性のあるプラスチックを使用。

機能(スパイク数)8個 材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン 質量(g)155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×230×10 適合サイズ(cm)26.0〜29.0 耐寒温度(℃)-40まで

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
傾斜面での草刈作業
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

サイズがM=23.5〜26.6cm L=26.0〜29.0cmとなっている。私は26.0cmの長靴を使用しているため、MまたはLどちらにするのか悩みましたが、ブカブカで作業中脱げては困ると思い、Mを購入しました。
 ところが、26.0cmの長靴に嵌めたところ、やはり少し小さくきちんとはまりません。まだ作業はしていませんが、途中で切れたり(壊れたり)脱げたりするのではと心配しています。
 もう少しサイズについて丁寧な説明をしていただきたい。26.0の場合、Mが良いのかLが適しているのかわかりません。

対象商品:
19826957
2022-02-01
用途:
雪や凍結した道路の歩行

雪道や凍結した道で使用しました。
凍った階段や坂道でも滑らず安心して歩けました。
外れたりずれたりすることもありませんでした。

対象商品:
19826957
2020-11-28
用途:
雪山ツーリング
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

バイクにブロックタイヤを履いていますが雪山にいくのにタイヤチェーン着けるのですが肝心の自分の足が長靴のままなので今回購入。
長靴のサイズが3Lですが装着出来ました。
まだ雪が無いので使用感はレビューできませんが装着して助かることを祈ります。

1人が参考にしています
対象商品:
19826957
2021-01-18
用途:
積雪のため道路が凍結した時
教育・研究機関

坂道でも横滑り等せず、安心して歩行することができた。
つくりも丈夫で使用途中で切れる心配がない。

1人が参考にしています
対象商品:
19826957
2018-02-13
用途:
外回りの設備保守時にしよう
NPO法人シニアアクティブ 様 (医療・福祉・介護関連業)

今年のつるつる路面でも滑らなく、安全に作業できると現場から好評です。
どんな靴でもつけることができるので使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
19826957
2024-07-11
用途:
草刈り
農・林・水産業

草刈りに高い斜面から何度も滑り落ちて危険なので、滑らないように買ったが、横にずれたり、足のフィット感が無く、すぐゴムが切れてすぐ駄目になった

対象商品:
19826957
2017-08-19
用途:
農作業時
その他業種

長靴に装着しましたが、上手に固定できず
2〜3回使っただけでその後使っていません。
残念!!

対象商品:
19826957
2017-02-23
用途:
冬のアウトドアレジャー時
自動車・二輪車・自転車関連業

ソレルのパックナイロン1964ブーツに装着し、オフロードバイクで雪中走行をした場合、踵側が外れ、本体そのものを落としてしまうことが何度もありました。通常使用ではないと思いますので、自己対策でカバーすれば問題ありません。氷上でのグリップ力は必要十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする