Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Panasonic(パナソニック)の データプロジェクター
Panasonic(パナソニック)の プロジェクター
液晶レーザープロジェクター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19826996
品番
PT-VMZ62J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
液晶レーザープロジェクター
コントラスト比
5000000:1
解像度
WUXGA
主な用途
ビジネス用
入力端子
HDMI/D-SUB 15pin/M3 ステレオミニジャック/D-sub 9P/USB タイプ A
設置方式
天井引掛
明るさ(Lm)
6500
アスペクト比
16:10