超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズ2枚、スーパーED(特殊低分散)ガラス2枚、EDガラス3枚を効果的に配置。新設計の11枚羽根円形絞りユニット。フローティングフォーカス機構に最適化された4基のXD(extreme dynamic)リニアモーターと最新の制御アルゴリズムにより高い応答性を実現。α9 IIIの最高約120コマ/秒の高速連写にも対応するトラッキング性能。フォーカス時の振動や作動音を低減。XDリニアモーターによる静粛なフォーカシング。フォーカス時のブリージングを光学的に抑制。動画に求められるなめらかな表現を可能に。αシリーズカメラの「ブリージング補正機能」に対応。レンズの全長が変わらないインナーズーム方式を採用。マニュアルフォーカスに切り換えることができる「フルタイムDMFスイッチ」を搭載。ボディ側からカスタマイズできる「フォーカスホールドボタン」を3カ所配置。「絞りリング」を搭載。「クリックあり・なし」の切換えが可能。誤操作を防ぐ「アイリスロックスイッチ」を装備。