デジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19827179 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,280
販売価格(税別)
24,800

本製品は本体重量139gの軽量設計ながら、光学ズーム5倍機能を搭載しており、画質を落とさずに拡大することが可能です。オートフォーカス機能も搭載されており、最大1300万画素の高画質モデルです。また、デュアルスクリーン搭載で自撮りにも最適です。マクロ設定により、最短で約50cmまで被写体に寄って接写する事ができます。ISOは最大1600対応により、高感度撮影が可能です。

仕様●保存型式:MP4(ビデオ) / JPEG (写真)●光学ズーム:5倍●入出力ポート:USB Type-C●写真解像度(M):12, 8, 5●動画解像度/フレーム数(fps):1920×1080/30,1280×720/30●手振れ軽減:電子式 (静止画のみ)●最大画素数(画素):1300万●最大連続使用時間(分):最大50(写真)/ 最大40(ビデオ) 電源リチウムイオン充電池 (BL-5B) 本体質量(g)139 記録媒体SDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-256GBまで対応 Class10以上対応) 本体サイズ(mm)102×65×26 充電時間(時間)3 セルフタイマー デジタルズーム4倍 シャッタースピード1/2000〜1/2(秒)
注意
※記録用のSDカードは付属しておりません。別途ご購入が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする