デジタルカメラ IXY650 SDカード16GBセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19827188 品番IXY650BK 16GB付set
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。
【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型モデル】
質量約147g、奥行き約22.8mm のスタイリッシュボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。さらに、デジタルズームを進化させた「プログレッシブファインズーム」により、光学ズーム倍率の約2倍にあたる約24倍までのデジタルズーム領域でも高い解像感を維持したまま撮影が可能です。
【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】
1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。
【かんたん撮影】
撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。
【光学式手ブレ補正】
カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。
【多彩な撮影モード】
1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を楽しむことができます。
【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】
高画質な写真や動画を家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。
【その他の特長】
バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。

付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF 仕様Wi-Fi/NFC対応 セット内容IXY650 ブラック、SDカード16GB ブラック 質量(g)130 電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分] 有効画素数約2020万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.6×58.0×22.8 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ 焦点距離(mm)4.5(W)-54.0(T)/ 35mmフィルム換算:25(W)-300(T) 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100% 絞りF3.6/F10(W)、F7.0/F20(T) ※NDフィルター併用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
子どもたちの活動の記録
医療・福祉・介護関連業

使いやすいが、ズーム操作がシャッターボタンのところについているのが案外。使いにくい。また、値段はこのままでズームの倍率がもっと高いと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする