DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 土農具
DAISHIN(大進)の クマデ/根かき
2段伸縮ガーデンクリーナー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19827265
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
お好きな長さでご使用できます。
寸法(mm)
収納時:190×810×55、延長時:540×1630×80
色
赤/グレー
質量(g)
685
材質(柄部)
アルミ