※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 間接照明器具
ベーシックラインライト L600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19827337
品番
LSEB9018XB1
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
URL公開:2025/6/21
仕様
天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能
適合
【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
長さ(mm)
590(取付部含む630)
幅(mm)
38
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
40
電圧(V)
100
消費電力(W)
13.4
光源
LED(昼白色タイプ)
色温度
5000 K
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.1
入力電流(A)
(100V時)0.15
光束(Lm)
1208
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
Ra83
RoHS指令(10物質対応)
対応