※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシックラインライト L1200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19827398 品番 LSEB9024XB1
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

URL公開:2025/6/21

仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能 適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) 長さ(mm)1171(取付部含む1211) 幅(mm)38 質量(kg)1.3 高さ(mm)40 電圧(V)100 消費電力(W)24.9 光源LED(昼白色タイプ) 色温度5000 K 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)97 入力電流(A)(100V時)0.25 光束(Lm)2416 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RaRa83 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする