※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシックラインライト L1500

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19827441 品番 LSEB9028XB1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

URL公開:2025/6/21

仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能 適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) 長さ(mm)1461(取付部含む1501) 幅(mm)38 質量(kg)1.5 高さ(mm)40 電圧(V)100 消費電力(W)30 光源LED(温白色タイプ) 色温度3500 K 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.6 入力電流(A)(100V時)0.3 光束(Lm)2780 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RaRa83 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする