曜日別特売
AF40-04C-27-2-A エアフィルタ (AF40-04~) SMC 19827466

エアフィルタ (AF40-04~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
流れ方向左→右
オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
オートドレンなし
内容量1個注文コード19827466品番AF40-04C-27-2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,570
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする