本体画像
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
アイアングリップアドバンス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
19827547
品番
2074BK-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
手のひらに特殊エンボス加工を施し、すべり止め効果を発揮します。パウダーフリー。食品衛生法適合。
用途
食品加工、調理、自動車整備、DIY、工業油作業
厚さ(mm)
0.25
色
ブラック
サイズ
M
入数(枚)
50
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
関連資料:
(0.77MB)
(4.95MB)