グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
アイアングリップアドバンス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
19827565
品番
2074BK-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
手のひらに特殊エンボス加工を施し、すべり止め効果を発揮します。パウダーフリー。食品衛生法適合。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
用途
食品加工、調理、自動車整備、DIY、工業油作業
厚さ(mm)
0.25
色
ブラック
サイズ
LL
入数(枚)
50
全長(cm)
25
中指長(cm)
9.2
手のひらまわり(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし