N型高効率 ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19827581 品番RSP200DC-G1-JP
参考基準価格(税別)¥26,031 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

パワフルで、さまざまな屋根にぴったりフィット!従来の200W PERCパネルより7.5%小型化、11.7%軽量化し、限られたスペースを最大限に活用できます。このパネルは25%のセル効率と1,000Wh/日の出力を提供し、狭いスペースにぴったり収まり、どこでも強力な性能を発揮します。EVAフィルム、N型セル、耐久性のあるアルミフレームに加え、IP67ソーラーコネクターとIP65ジャンクションボックスを使用し、卓越した信頼性と耐久性を実現します。2400Paの風負荷と5400Paの雪負荷に余裕で対応する強靭な設計です。1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。PA66 GB30強化コーナーを備えた耐久フレームで、安全な取り扱いとスムーズな設置を実現します。
【コンパクトなサイズ】この200W N型パネルは、前モデルより7.5%小型化され、11.7%軽量化されており、コンパクトで省スペースなデザインで、さまざまな屋根や狭いスペースに最適です。
【25%セル効率】Renogyの200W N型パネルは、25%の効率を誇り、先進的な16BBセル技術を採用し、エネルギー変換効率を向上させ、マイクロクラックのリスクを低減、特に高温環境で優れた性能を発揮します。
【効率と柔軟性の向上】200W N型24Vパネルは、電流損失を減少させ、システム効率を向上させます。曇りの日でもより多くの電力を生成でき、12Vと24Vの両方のシステムに対応し、柔軟な設置が可能です。
【暑い気候に最適】従来のP型に比べて低い温度係数を持ち、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制します。高温環境でも安定した性能を発揮し、オフグリッド用途に最適です。
【長期的な信頼性】低い劣化率(初年度≦1%、以降は年平均≦0.4%)と10年間の保証に加え、25年間の80%出力保証で、長期間にわたる性能が保障されます。

用途住宅にも旅行にも最適な多用途ソーラーパワー:コンパクトで高効率を実現し、あらゆるシーンで活躍する最適なデザインです。 仕様●最大システム電圧:600VDC●最大直列ヒューズ定格:15A 寸法(mm)1262×764×30 質量(kg)10.6 最大出力(W)公称:200 保証期間10年(25年間の80%出力維持) 開放電圧(V)公称:37.44 動作温度(℃)-40〜85 効率モジュール:0.207 各種認証CE、ISO 9001 短絡電流(A)公称(Isc):6.85 動作電流(A)公称最大出力(Imp):6.45 動作電圧(V)(出力)公称最大(Vmp):31.03
取扱説明書:(0.43MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする