仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS
種別テレビ端子(1端子型)
端子F型端子
端子数テレビ:1
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比10〜76MHz:2.5、76〜300MHz:1.6、300〜770MHz:1.6、1000〜1489MHz:1.8、1489〜2150MHz:2.0、2150〜2681MHz:2.0、2681〜3224MHz:2.0(以下)
挿入損失(dB)10〜76MHz:0.5、76〜300MHz:0.3、300〜770MHz:0.5、1000〜1489MHz:0.8、1489〜2150MHz:1.0、2150〜2681MHz:1.5挿入損失(dB)