代表画像

壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19827599 品番SH-77F-M
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)
壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。
スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。
配線システムの端末用に使います。
優良住宅部品

仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS 種別テレビ端子(2端子型) 端子F型端子 端子数テレビ:2 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比10〜76MHz:2.5、76〜300MHz:1.6、300〜770MHz:1.6、1000〜1489MHz:1.8、1489〜2150MHz:2.0、2150〜2681MHz:2.0、2681〜3224MHz:2.5(以下) 端子間結合損失(dB)10〜76MHz:13、76〜300MHz:20、300〜770MHz:18、1000〜1489MHz:15以上 挿入損失(dB)10〜76MHz:4.5、76〜300MHz:4.0、300〜770MHz:4.5、1000〜1489MHz:5.0、1489〜2150MHz:6.0、2150〜2681MHz:7.0、2681〜3224MHz:8.0挿入損失(dB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする