仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10〜55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS
種別テレビ端子(1端子型)
端子F型端子
端子数テレビ:1
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比10〜55MHz:(双方向)2.0、70〜300MHz:(双方向/片方向)2.0、300〜770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000〜1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489〜2150MHz、2150〜2681MHz、2681〜3224MHz:2.5(以下)
挿入損失(dB)10〜55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70〜300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300〜770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000〜1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489〜2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150〜2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681〜3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)