代表画像

壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19827617 品番SH-7FS(1)-M
参考基準価格(税別)¥8,110 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)
壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート1個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。
スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。
配線システムの端末用に使います。
優良住宅部品 国土交通省営繕仕様

仕様●コンセントプレート:1個用●上り帯域(10〜55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS 種別テレビ端子(1端子型) 端子F型端子 端子数テレビ:1 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比10〜55MHz:(双方向)2.0、70〜300MHz:(双方向/片方向)2.0、300〜770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000〜1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489〜2150MHz、2150〜2681MHz、2681〜3224MHz:2.5(以下) 挿入損失(dB)10〜55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70〜300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300〜770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000〜1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489〜2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150〜2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681〜3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする