SH-77FS-M 壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工 19827626

代表画像

壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19827626品番SH-77FS-M
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)
壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。
スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。
配線システムの端末用に使います。
優良住宅部品

仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(2端子型)端子F型端子端子数テレビ:2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz、76~300MHz、300~770MHz、1000~1489MHz:2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、(1000~1489MHz、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz):15以上挿入損失(dB)10~76MHz:(双方向)5.0、(片方向)40以上、76~300MHz:(双方向)5.0、(片方向)7.0、300~770MHz:(双方向)6.0、(片方向)7.0、1000~1489MHz:(双方向)7.0、(片方向)7.0、1489~2150MHz:(双方向)7.0、(片方向)8.0、2150~2681MHz:9.0、2681~3224MHz:10.0挿入損失(dB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする