ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19827678
品番
RAD540NC
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水型20Wタイプ専用ユニット
1000lmタイプ
仕様
調光不可、FL20W 器具相当
カバー
樹脂(乳白/白)
サイズ
Φ32 L580mm
消費電力(W)
6.6
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
光色
昼白色
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
1132 (171.5lm/W)
注意
※数値データは200V時