ロック&ロック フローズンコンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)(約)750 寸法(cm)14.3×9.7×9 注文コード19827809 品番HFL102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は容量・寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

素材が柔らかいので凍らせても割れにくく開けやすい。波型の底面なので食材がくっつきにくい。

材質本体・ネームタグ/ポリプロピレン、蓋 /低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム ブルー 容量(mL)(約)750 質量(g)(約)100 寸法(cm)14.3×9.7×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする