リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの 保存容器・調味料入れ
リブプラスの シール容器・フードコンテナ
ロック&ロック フローズンコンテナ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
(約)1.6
寸法(cm)
20.5×13.3×9.1
注文コード
19827827
品番
HFL104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
素材が柔らかいので凍らせても割れにくく開けやすい。波型の底面なので食材がくっつきにくい。
材質
本体・ネームタグ/ポリプロピレン、蓋 /低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
色
ブルー
質量(g)
(約)180
容量(L)
(約)1.6
寸法(cm)
20.5×13.3×9.1