※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVSTIGP131LB TVセッターチルト1 スタープラチナ 19827956 TVSTIGP131LB TVセッターチルト1 スタープラチナ 19827956

TVセッターチルト1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付可能対象モニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが37〜65インチである事、モニター重量が45kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が縦:7.5〜40cm、横:7.5〜40cmの範囲内であること。 角度調整範囲上下±15度 注文コード19827956 品番TVSTIGP131LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は取付可能対象・角度調整範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル

耐荷重(kg)45 取付可能対象モニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが37〜65インチである事、モニター重量が45kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が縦:7.5〜40cm、横:7.5〜40cmの範囲内であること。 対応インチサイズ37〜65 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×420×50 角度調整範囲上下±15度 組立距離(mm)50(壁面から)
注意
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない付属するビスでは天井の状況に合わない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする