スタープラチナ
スタープラチナの AV家電
スタープラチナの テレビ
スタープラチナの テレビ台/テレビ設置金具
TVセッターアドバンス AR113
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19828017
品番
TVSADAR113MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感・機能性においてバランスの良い壁への設置面積が少ないスリムタイプ
耐荷重(kg)
20
対応インチサイズ
M:37〜65
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
アルミ合金、スチール
質量(kg)
5.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×398×63〜529(ベースカバー寸法)
角度調整範囲
上+5度、下-12度、左右±90度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦:100〜410、横:200〜440
組立距離(mm)
63〜529(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません