洗面化粧台 PVシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)750 使用地区一般地 タイプ3面鏡/全収納 注文コード19828037 品番MPV1-753TXJ/PV2N-755S(4)Y
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は間口・使用地区・タイプなど70種類から選べます 他の種類を見る
シリーズPVシリーズ 間口(mm)750 タイプ3面鏡/全収納 全高(mm)1850 機能くもり止めコートなし 使用地区一般地 (ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト 照明電球型LED照明 洗面ボウル一体型 材質(洗面ボウル)人造大理石 水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(シャワー吐水のみ)
関連資料:商品図面(0.4MB)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用を申し受けます。
※メーカー自社便での配送となります。宅配便とは異なりますのでお時間指定は承れません。
※持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、当日必ず連絡が取れる電話番号のご連絡をお願い致します。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。車側荷下ろしとなるため、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応ごなりますのでご注意ください。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か。または、搬入時に対向車の妨げにならない十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受けます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする