あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19828052 品番CK-754
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!

用途カーケトル 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)約550 コード長さ(m)約1.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V)DC24 消費電流(A)10 最大容量(L)1
注意
※DC24V以外の電源は使用できません。
※DC-DCコンバーター経由での使用はしないでください。
※変換機や2連・3連ソケットからのご使用はできません。
※水量目盛はあくまで目安です。
※業務用及び医療機器には使用できません。

商品説明動画

メルテック CK-754 あったカーケトル 24V車専用
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:637

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19828052
2022-11-17
用途:
ダンプの車内で使う
その他業種

大型ダンプで使っているが
もともと付いているシガーに直接か単独で使わないと
二股や三叉ソケットで他の電気が使われている状態でやると、すぐヒューズが切れるので気をつけないと!

1人が参考にしています
対象商品:
19828052
2021-01-08
用途:
トラック
運輸・通信業

容量、デザイン等、満足しました。
今の時期には、大変 活用してます。

2021-01-09
用途:
トラックドライバー
その他業種

2〜3回使用したら、注ぎ口のフィルターが破れました。部品は、販売してますか?

4人が参考にしています
対象商品:
19828052
2019-12-17
用途:
トラック休暇中
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて使いやすい。冬には必要ですね。お湯もたっぷり沸かせるし

対象商品:
19828052
2019-03-16
用途:
車内生活
運輸・通信業

普通にすぐ沸くし、カップラーメンも普通にうまく作れる温度まで沸く、もっと早く買えばよかった!

対象商品:
19828052
2018-09-24
用途:
仕事の休憩に
運輸・通信業

カップ麺を食べたい方はカーケトルの中には沸騰しないものがあるため注意が必要です。
その点こちらは沸騰に近い状態になるので良いです。

最初スイッチの不良がありモノタロウさんに問い合わせた所、すぐに対応していただきました。

2018-11-14
用途:
洗顔やアイケア
サービス業

女性ドライバーです
帰宅できないロングな運行や
休憩時間の時に使用しています
 
安価で使いやすくて イチオシです

1人が参考にしています
対象商品:
19828052
2018-06-26
用途:
ダンプでの昼食時に使っています。
大黒工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

それなりの時間で沸騰してくれるので大変重宝しています。プラスチック臭もなく満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする