商品画像
クルーズ
クルーズの 店舗運営用品
クルーズの 値付け/タグ用品
クルーズの タグ
アンビタッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
19828089
品番
AT-2-1000
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
70
色
クリアー(白)
質量(g)
0.07(1本)
先端寸法(mm)
5×4
寸法(Φmm×Lmm)
約0.6×70
入数
1袋(1000本)