手動式芝刈機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19828116 品番HLM-3000
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。
固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。
回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。
芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。
本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。
面倒なコードの準備や片付けが不要です。

用途芝の刈込み 付属品グラスキャッチャー×1 材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄 刃数リール:5 質量(g)6500 刈込み幅(mm)300 刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070 走行タイプ手押式
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※芝刈機を使用する前に作業場所内にある小石や異物(小枝、ガラス、金属類)などの障害物を取除いてください。
※雨中での作業や雨上がり、水やり(散水)直後の刈込みはしないでください。
※雨中や水たまりおよび水やり(散水)直後のぬれた芝の刈込みはしないでください。
※グラスキャッチャーは必ず本体に取付けて使用してください。
※防水・防雨機能ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする