※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタープラチナ
スタープラチナの AV家電
スタープラチナの テレビ
スタープラチナの テレビ台/テレビ設置金具
TVセッターフリースタイル NA110
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19828175
品番
TVSFRNA110SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上下左右角度調節、画面水平調節機能付き
耐荷重(kg)
15
対応インチサイズ
S:26〜46
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
アルミ合金、スチール
質量(kg)
1.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×170×97(ベースプレート寸法)
角度調整範囲
上下±15度、左右±40度(壁に当たるまで) 、360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)
100×100、100×200、200×200
組立距離(mm)
97(壁面から)