※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVSFRNA111SS TVセッターフリースタイル NA111 スタープラチナ 19828227 TVSFRNA111SS TVセッターフリースタイル NA111 スタープラチナ 19828227

TVセッターフリースタイル NA111

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19828227 品番TVSFRNA111SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上下左右角度調節、2つの関節によりテレビの可動域アップ

耐荷重(kg)15 対応インチサイズS:26〜46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 質量(kg)1.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97〜257(ベースプレート寸法) 角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200 組立距離(mm)97〜257(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする