曜日別特売
- 平ゴムロープ用金具 カシメ まつうら工業 19828235

- 平ゴムロープ用金具 カシメ まつうら工業 19828235
- 平ゴムロープ用金具 カシメ まつうら工業 19828235

平ゴムロープ用金具 カシメ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
内容量1袋(50個)注文コード19828235品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

平ゴムロープ先端で輪(リング)ができ荷台フック等に引っ掛けできます。

用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。材質スチール金具カシメ適合サイズ20mm幅用
注意
※ゴムロープに取り付けの際は、ハンマーで確実に固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19828226
2022-05-27
用途: ゴムの両端にかけ金具の固定

耐サビには少し気になりますが、簡単に取り付けも出来て問題なく使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 19828235
2022-09-19
用途: 軽トラ荷台カバー設置

荷台カバーのゴムロープカシメに使いました。ステンレスではないので、錆を心配しましたが、取り付け後2カ月経った現在も錆は出ていません。

対象商品 : 19828235
2022-11-19
用途: 軽トラシートのゴムバンド固定
製造業

始めはシート用ゴムバンドをハトメに結んで、フック側はループさせて結んでいましたが、外れそうで不安だったので購入させて頂きました。取付は、少々ペンチで曲げてから小型の万力で締め上げました。無駄な長さが出たのでゴムバンドを切る前に買っておくべきでした。

1が参考にしています
対象商品 : 19828226
2022-07-13
用途: メンテナンス等
PORTER’Sサービス業

今までホームセンターにて購入しておりましたが、モノタロウさんで購入するようになり助かっております。

対象商品 : 19828226
2020-08-16
用途: シェードゴムロープの止め具
製造業

本当はステンレス 製が欲しいが製品として見当たらないのでこちらの商品を購入させて頂きました。
錆びても安価なので取り換えれば良いと思います。

対象商品 : 19828226
2020-06-07
用途: Re:頑丈に固定できました
サービス業

ペンチを使ってカシメに平ゴムテープ先端を載せて折り畳むと頑丈に固定できました。カシメには2つ押した突起穴があり、ゴムが抜けを防止する構造です。

対象商品 : 19828226
2017-08-14
用途: バイクカバーの固定
建設業・工事業

これから台風の季節なのでバイクカバーを止めるゴムを新調。少し長かったので短くしてこちらのカシメ金具で端末処理しました。説明では金槌を使用と書いてあったのですが、ウォーターポンププライヤーでカシメ出来ました。とくに問題無く使用出来ています。

対象商品 : 19828235
2022-12-28
用途: ドッジボールネットのゴム交換

穿くうちがわにかなぐがかたむいていてくれたららくだよね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする