軽トラック用荷台マット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19828262 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

PVC製(塩化ビニール)でゴム製に比べて荷台等に汚れや色移りしにくく、見た目もキレイです。表面がエンボス加工なので荷物の積みおろしがすべりやすく、作業性抜群です。

幅(mm)1400 長さ(mm)2010 厚さ(mm)3 適合車種軽トラ 質量(kg)約10 材質PVC 用途軽トラック荷台のマットに。荷台、荷物の保護に。作業場の床面保護や養生にも。 仕様表面エンボス加工
注意
※巻きクセがある場合は、ご使用前に逆巻にするか、平らに広げてしばらく経ってからご使用ください。荷台サイズに合わせるためハサミ、カッターでカットする場合は、ケガをしないように注意をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19828262
2022-09-01
用途:
コンテナの運搬用
農・林・水産業

コンテナに苗を入れて移動する時に普通のゴム製のマットでは滑らずとても大変でした。
今回これに変えたら作業しやすくてとてもいいです。
うちの軽トラの荷台には少し大きかったのですが、ハサミでカットして使ってます。

対象商品:
19828262
2020-09-11
用途:
軽トラ荷台の保護
農・林・水産業

荷台上でコンテナの引摺り移動をするには滑りが良いので扱いやすく大変便利です。
しかし、カーブではコンテナが前後左右するので、荷台を垂木で区切ってコンテナ滑り防止対策をしました。
あと撥水性が良くキレイで掃除もしやすく、荷台形状カット加工もしやすいです。大変気にいっています。

3人が参考にしています
対象商品:
19828262
2020-10-20
用途:
パレットの積み降ろし
有限会社松永潜水 様

重さも厚みも丁度いい、もう1個注文しようと思っています。

対象商品:
19828262
2020-03-22
用途:
エブリワゴンの荷台用
井上光司商店 様 (農・林・水産業)

エブリイワゴンの後部座席をつぶし荷台として使用するにつけ、その荷台マットとして購入。やや大きいのでハサミでカットしたが、うまくできて満足。匂いもしないし買って正解だった。

対象商品:
19828262
2019-10-04
用途:
軽トラック荷台保護用
医療・福祉・介護関連業

匂いもなく適当に滑り取り扱いが良い大変助かっています。

3人が参考にしています
対象商品:
19828262
2022-01-31
用途:
軽トラ荷台カバー
すやま 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

梱包からの巻き癖が硬くなかなか平らにならない、やはりゴムとは違います。

2人が参考にしています
対象商品:
19828262
2019-10-07
用途:
みかんを入れたコンテナを運搬のため

車のメーカーはマットはゴムですから滑らないから困っていました。コンテナが滑るから満足をしています

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2023-02-22

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする