標準切断砥石 つるぎ405

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(25枚)注文コード19828360品番TFT405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
粒度30主要切断材料一般鋼外径(Φmm)405直径(Φmm)405外径D(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R品種A30R BF最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03351065
2019-07-25
用途: 鉄の切断など
製造業

今までは他のメーカーを使っていましたが、同等のスペックなので購入。特に問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする