TVSHGVS40XSC TVセッターハング VS40 スタープラチナ 19828428 TVSHGVS40XSC TVセッターハング VS40 スタープラチナ 19828428

TVセッターハング VS40

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19828428 品番TVSHGVS40XSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみが出来て、究極の省スペースを実現する天吊り金具

耐荷重(kg)10 対応インチサイズSS:13〜32 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質アルミ合金、スチール 質量(kg)1,2 角度調整範囲下-90度、左右±45度 取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100 外形寸法(幅W×高さH)(mm)120×180〜280
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする