スタープラチナ
スタープラチナの AV家電
スタープラチナの テレビ
スタープラチナの テレビ台/テレビ設置金具
TVセッターチルト EI111
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19828446
品番
TVSTIEI111B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)
20
対応インチサイズ
SS:13〜32
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×36
角度調整範囲
下-15度
取付ねじ穴サイズ(mm)
75×75、100×100
組立距離(mm)
36(壁面から)