※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタープラチナ
スタープラチナの AV家電
スタープラチナの テレビ
スタープラチナの テレビ台/テレビ設置金具
TVセッターチルト EI112
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19828464
品番
TVSTIEI112B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)
20
対応インチサイズ
S:26〜46
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
0.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×120×36
角度調整範囲
下-15度
取付ねじ穴サイズ(mm)
100×100、100×200
組立距離(mm)
36(壁面から)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19828464
TVSTIEI112B
19828446
TVSTIEI111B
TVセッターチルト EI111
スタープラチナ
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)