※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVSTIEI112S TVセッターチルト EI112 スタープラチナ 19828473 TVSTIEI112S TVセッターチルト EI112 スタープラチナ 19828473

TVセッターチルト EI112

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19828473 品番TVSTIEI112S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具

耐荷重(kg)20 対応インチサイズS:26〜46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)0.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×36 角度調整範囲下-15度 取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200 組立距離(mm)36(壁面から)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする