※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタープラチナ
スタープラチナの AV家電
スタープラチナの テレビ
スタープラチナの テレビ台/テレビ設置金具
TVセッターチルト EI122
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19828498
品番
TVSTIEI122S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)
20
対応インチサイズ
S:26〜46
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
0.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×220×39
角度調整範囲
下-15度
取付ねじ穴サイズ(mm)
100×100、100×200、200×200
組立距離(mm)
39(壁面から)