スタープラチナ
TVセッターハイライン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
質量(kg)
1
1
1.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19828683
品番
TVSHLHA111XSC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
最高級クラスのアーム式金具、上下左右角度調節、90°画面の回転が可能
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
アルミ合金、スチール
質量(kg)
1
耐荷重(kg)
8
型番
HA111
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×180×80~265(ベースカバー寸法)
角度調整範囲
上下±20度、左右±90度(壁に当たるまで) 、片方向90°回転(画面の縦に)
取付ねじ穴サイズ(mm)
75×75、100×100
対応インチサイズ
SS:13~32
組立距離(mm)
80~265(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません