耐荷重(kg)10〜20
対応インチサイズS/M:26〜65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
質量(kg)8.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×293×168〜953.5(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200、200×400、300×300、300×400、400×400
組立距離(mm)168〜953.5(壁面から)